Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrokapcsoló, egypólusú, kettős dobóáramkör, 15A | AE8LNB 6DXD0

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrokapcsoló, egypólusú, kettős dobóáramkör, 15A

Raktáron
Tétel: AE8LNB Modell: BZ-2RW822Kereszthivatkozás: 6DXD0

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€54.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy, lezáratlan Snap kapcsoló
Működtető hossza1.03 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.069 "
Differenciál utazás0.003–0.020 ”
Magasság0.95 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.078 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő6 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.094 "
Engedje el az erőt1.50 oz.
Csatlakozó típusaForraszt
A működtető típusaGörgős kar
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536509055
Származási országMX

Termék részletek:

    • Honeywell BZ-2RW822 mikrokapcsoló görgőkaros működtetővel a pontos be- és kikapcsoláshoz
    • Hosszú rögzítési furat a könnyebb és pontosabb szereléshez
    • Alacsony működési erő és differenciálmenet
    • Hosszú mechanikai élettartam, akár 20000000 ciklus 95% -os túlélés mellett
    • Görgőkaros működtetővel rendelkezik az alkatrészek helyzetérzékeléséhez
    • Megfelel az UL, CSA és ENEC szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaÁr
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 prémium nagy alapkapcsoló, SPDT, 15A, görgőkaros működtető | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003–0.020 ”0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Csavar€48.13
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 nagy pattintós kapcsoló, BZ sorozat, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004–0.040 ”0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Csavar€52.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822 mikrokapcsoló, egypólusú, kettős dobóáramkör, 15A
€54.95 /Mértékegység