HONEYWELL Görgőkar működtető nagy, lezáratlan reteszelő kapcsoló


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Jelenlegi értékelés: 15A , Mélység: 0.069 " , Magasság: 0.95 " , Ház anyaga: fenolos , Szerelési méret: 1 "központok , Üzemi hőm. Hatótávolság: -67 foktól 185 fokig F , működtető típusa: Görgős kar , Névleges feszültség: 125/250/480 V AC
StílusModellMűködtető hosszaDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtCsatlakozó típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
BZ-2RW822-A2
1.03 "0.003–0.020 ”0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Csavar€46.34
B
BZ-2RW822
1.03 "0.003–0.020 ”0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Forraszt€54.20
C
BZ-2RW82-A2
1.9 "0.004–0.040 ”0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Csavar€52.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?