POST GUARD CL1386TNT Post Sleeve 7 Inch Diameter 60 Inch H Beige | AA4FVB 12L095

POST GUARD CL1386TNT Post Sleeve 7 Inch Diameter 60 Inch H Beige

Raktáron
Tétel: AA4FVB Model: CL1386TNTKereszthivatkozás: 12L095

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€97.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPostahüvely
színekBézs
A bejegyzés méretéhez7 "átmérő
Belül Dia.7"
A telepítés menetehab szalag
AnyagHDPE
Nettó súly7 font
Dia kívül.7-23 / 64 "
Teljes magasság60 "
MintásSima
AlakRound
Falvastagság9 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.Nettó súlyDia kívül.Teljes magasságAlakFalvastagságÁr
POST GUARD SQ655YW oszlophüvely 6-1/2 x 6-1/2 hüvelyk 55 hüvelyk H Sárga | AA4EDU 12G950 SQ655YWSárga, fehér szalaggal7"10 font7"55 "Négyzet9 / 64 "€203.29
POST GUARD SQ655YNT oszlophüvely 6-1/2 x 6-1/2 hüvelyk 55 hüvelyk H sárga | AA4EDV 12G951 SQ655YNTSárga7"10 font7"55 "Négyzet9 / 64 "€203.29
POST GUARD CL1385V oszlophüvely 4-1/2 hüvelyk átmérő 52 hüvelyk H Bézs | AA4FUT 12L079 CL1385VBézs, fehér szalaggal4.5 "5 font5"52 "Round9 / 64 "€72.55
POST GUARD CL1385U oszlophüvely 4-1/2 hüvelyk átmérő 52 hüvelyk H Barna | AA4FUU 12L082 CL1385UBarna, fehér szalaggal4.5 "5 font5"52 "Round9 / 64 "€65.29
POST GUARD CL1385O oszlophüvely 4-1/2 hüvelyk átmérő 52 hüvelyk H Fehér | AA4FUV 12L083 CL1385OFehér, fehér szalaggal4.5 "5 font5"52 "Round9 / 64 "€65.29
POST GUARD CL1386H oszlophüvely 7 hüvelyk átmérő 60 hüvelyk H Narancs | AA4FUW 12L086 CL1386HNarancs, fehér szalaggal7"7 font7-23 / 64 "60 "Round9 / 64 "€97.20
POST GUARD CL1386T oszlophüvely 7 hüvelyk átmérő 60 hüvelyk H Bézs | AA4FUX 12L087 CL1386TBézs, fehér szalaggal7"7 font7-23 / 64 "60 "Round9 / 64 "€97.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POST GUARD CL1386TNT Post Sleeve 7 Inch Diameter 60 Inch H Beige
€97.20 /Mértékegység