Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN ASE8X8X4 fém húzódobozos ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség | AG2RLD 32FG54

HOFFMAN ASE8X8X4 fém húzódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG2RLD Típus: ASE8X8X4Kereszthivatkozás: 32FG54

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€69.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység4"
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság8"
IP besorolás30
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagSzénacél
Fémmérő16, 14, 12
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)17.48
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezMagasságKiesések / Nincs kiesésSzélességÁr
HOFFMAN ASE6X6X4NK fémhúzós doboz tok 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2QRK 32FG43 ASE6X6X4NK4"ANSI 61 poliészter por6"Nincs kiütés6"€49.36
HOFFMAN ASE6X6X6 fém húzódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2QRL 32FG44 ASE6X6X66"ANSI 61 poliészter por6"kiütések6"€61.38
HOFFMAN ASG6X6X6NK fém húzódoboz ház csavarja 6 hüvelyk magasságban | AG2QRN 32FG46 ASG6X6X6NK6"Galvanizált6"Nincs kiütés6"€50.88
HOFFMAN ASE6X6X6NK fém húzódobozos ház, 6 hüvelyk, szélesség Ip30 | AG2QRP 32FG47 ASE6X6X6NK6"ANSI 61 poliészter por6"Nincs kiütés6"€59.30
HOFFMAN ASE8X6X4NK fémhúzós dobozos ház 8 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk mélység | AG2QRT 32FG50 ASE8X6X4NK4"ANSI 61 poliészter por8"Nincs kiütés6"€65.24
HOFFMAN ASG4X4X4NK fém húzódoboz 4 hüvelyk magas szénacél | AG2RKQ 32FG34 ASG4X4X4NK4"Galvanizált4"Nincs kiütés4"€38.03
HOFFMAN ASE4X4X4NK fém húzódobozos ház szénacél Ip30 | AG2RKR 32FG35 ASE4X4X4NK4"ANSI 61 poliészter por4"Nincs kiütés4"€39.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN ASE8X8X4 fém húzódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség
€69.07 /Mértékegység