DWYER INSTRUMENTS TID sorozat hőmérséklet / folyamat jelzők


Szűrő
Pontosság: 1% , Csatlakozó típusa: Csavaros terminál , Jelenlegi tartomány: 4-20 mA , Kijelző számjegyei: 3 számjegyek , Megjelenítési távolság: -999 a 999 , Kijelző típusa: Piros LED , Illik: 2.8" x 1.14" kivágás , IP besorolás: IP 64 , Rögzítési típus: Csipesz , Kimeneti feszültség: 5 / 12V DC
StílusModellEgységek megjelenítéseteljesítmény KötelezőTemp. HatótávolságtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
TID-3100
-110V AC-folyamat€106.45
A
TID-3400
-24V AC / DC-folyamat€106.45
A
TID-3200
-230V AC-folyamat€107.79
A
TID-1220
°C230V AC-58 ° a 302 ° CHőmérséklet, pozitív hőmérsékleti együttható termisztor€85.31
A
TID-1120
°C110V AC-58 ° a 302 ° CHőmérséklet, pozitív hőmérsékleti együttható termisztor€94.68
A
TID-1110
°F110V AC-58° és 302° F közöttHőmérséklet, pozitív hőmérsékleti együttható termisztor€90.94
A
TID-1210
°F230V AC-58° és 302° F közöttHőmérséklet, pozitív hőmérsékleti együttható termisztor€85.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?