HOFFMAN

A Hoffman, amelynek székhelye Anokában (Minnesota, USA) található, 1945 óta gyárt kiváló minőségű burkolatokat. KATT ide

Szűrő

Elektromos

HVAC és hűtés

Anyagmozgatás

hardver

Szivattyúk

Biztonság

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Kötőelemek

Kéziszerszámok

Motors

pneumatika

minőségi

Test Instruments

Szaniterek

Hidraulika

Flotta és járműkarbantartás

Festék berendezések és kellékek

Laboratóriumi kellékek

Erőátvitel

Kenés

Elektromos Szűrő

burkolatokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektromos készülékházak

    Kültéri kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz tervezett kapocsdobozokat tartalmaz, amelyek tápcsappal rendelkeznek az elágazó áramkörökhöz. Felül nyíló agy, fedéllel és kivágásokkal a ház alján

  • Ház kiegészítők

    Tartalmazza axiális ventilátorokat, kábelvezetőket, ketrec anyákat, bilincskészleteket, adattartó zsebeket, kipufogó rácsot és szűrőket, amelyek a régi alkatrészek cseréjéhez használhatók.

  • Ház klímaberendezések

    Úgy tervezték, hogy fenntartsa az előre beállított hőmérsékletet, biztosítson szennyeződésmentes környezetet, és magas hőelvezetési sebességet biztosítson a burkolaton belüli kritikus részek számára. A Peltier-effektus alapján készült, amely lehetővé teszi a kis beltéri és kültéri házak gyors hűtését

  • Ház klímaberendezések tartozékai

    Termosztátok a levegő hőmérsékletének szabályozására és monitorozására hőkibocsátó berendezéseket tartalmazó házakban. Bi-metál hőmérséklet-érzékelővel rendelkezik, és mind a panelre, mind a DIN-sínre szerelhető. Szűrők, ujjvédők és védőburkolatok is kaphatók

  • Házhűtők
  • Burkolatlyukak

    Óvja a furatokat, a vezetéknyílásokat és a kiömlőnyílásokat a szennyeződéstől, a portól, a víztől és az olajtól. 16 fokos rozsdamentes acél hátlappal felszerelve a kiegészítő támaszt és acéltömítéseket poliészter porfestéssel. Szénacél és rozsdamentes acél változatban kapható   

  • Szekrényablak és Louver készletek

    Az UL-listás készletek ideálisak beltéri és kültéri 3R, 4, 4X és 12 típusú alkalmazásokhoz, valamint eltávolítják a túlzott belső nedvességet vagy hőt. 304 SS, 316L rozsdamentes acél és lágyacél kivitelben kapható  

  • Veszélyes helyzetek
  • Nyomógombos házak

    Rozsdamentes acél/fém burkolatok előre fúrt lyukakkal a fix méretű olajtömör nyomógombok, jelzőlámpák és kapcsolók elhelyezéséhez. 12, 4 és 4 NEMA besorolási lehetőséggel kapható  

DrótvezetékekTeljes NeXtime falióra kínálat

Programozható logikai vezérlők (PLC)Teljes NeXtime falióra kínálat

  • Programozható vezérlő és kijelző tartozékok

    Fekvő tájolású HMI-házak világosszürke acélszerkezettel és előre fúrt furatokkal a tetején a kar rögzítéséhez. Továbbá kényelmes markolatokkal a fogantyúkon és alumínium elülső lemezekkel a fokozott védelem érdekében  

A HOFFMAN-ról

A Hoffman kiterjedt katalógusa szekrényklímákat, szekrényhűtőket, elektromos biztonsági dobozokat és vezetékkezelő eszközöket tartalmaz. A márka kettős hozzáférésű burkolatok nagy alkatrészeket, például motorindítókat, hajtásokat, kontaktorokat és PLC-ket tartalmaznak olaj- és gázipari, szennyvíz-, petrolkémiai és erőművi környezetben. Ezek a NEMA besorolású házak hárompontos reteszelő mechanizmussal, acél PowerGlide lakatfogantyúval és habtömítésekkel rendelkeznek a víz- és légmentes tömítés érdekében. Hoffman ferde elülső nyomógombos burkolatok tartsa a 30.5 mm-es vagy 22.5 mm-es nyomógombokat és kapcsolókat. Külsőleg hegesztett tartókonzollal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. Ezek az IP65 besorolású burkolatok enyhe acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és porfestékkel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Hoffman cikkszámok gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző Cooper B-Line, Wiegmann és Salsbury termékekre. Tehát, ha olyan Hoffman burkolatokat keres, amelyek vagy elavultak, vagy elfogytak, akkor valószínű, hogy egyenértékű termékek állnak rendelkezésre.

Szállítás

A Hoffman termékei a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Hoffman PROLINE moduláris házak

A Hoffman PROLINE moduláris szekrények masszív kerettel rendelkeznek, hogy megvédjék a berendezést a mozgás és a szállítás okozta igénybevételtől. Az ablakajtók reteszelő rendszerrel rendelkeznek, hogy szilárd tömítést kapjanak alacsony klímával...Olvass tovább 

Hoffman Ultrx házak

A Hoffman UltrX házak üvegszálas kialakítással és letisztult vonalakkal rendelkeznek, és esztétikai okokból rejtett zsanérokkal rendelkeznek. Ezek a házak ellenállnak a korróziónak, és védik a tárolt tárgyakat a zord időjárási viszonyoktól...Olvass tovább 

Hoffman PolyPro házak

A Hoffman PolyPro házak kiváló ultraibolya- és környezetvédelmet biztosítanak. Átfedő, hornyosan megemelt fedéllel és tömítéssel rendelkeznek a biztonságos Type 4X tömítés érdekében. Az inter...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

A Hoffman fűtőtesteket magasra vagy alacsonyra kell helyezni?

A meleg levegő gyorsabban emelkedik, mint a hideg. Tehát az optimális fűtés érdekében helyezze ezt a fűtőtestet alacsonyabb szintre.

Mi a különbség a burkolat és a csatlakozódoboz között?

A csatlakozódobozok kisebbek, mint a szekrények. Ezenkívül a házak különböző stílusú burkolatokkal készülnek, például csavaros fedéllel, csavaros fedelű zsanérral és reteszfedéllel ellátott csuklópánttal.

Mi a burkolat célja?

A házak védik az elektromos berendezéseket az ipari és közüzemi alkalmazásokban. Ezek védik a berendezéseket az elektromágneses és rádiófrekvenciás interferencia ellen.

Exkluzív márka termékek