Test Dia: 4.4 " , Kisülés: Alul vízszintes, lefelé robbanás, felső vízszintes, felfelé robbanás , Üzemi ciklus: Folyamatos , Karima szélessége: 6 5 / 8 " , Házmélység: 10 3 / 8 " , Ház magassága: 11 1 / 8 " , Ház szélessége: 9 1 / 8 " , Bemeneti átmérő: 5 1 / 4 " , Szigetelési osztály: B osztály , IP besorolás: IP 20 , Bemenetek száma: 1 , Kimeneti magasság: 4 1 / 4 " , Kimenet típusa: karimás , Kimenet szélessége: 5 1 / 4 " , Teljes mélység: 10 3 / 8 " , Teljes magasság: 11 1 / 8 " , Teljes szélesség: 9 1 / 8 " , Forgatás: CW