MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, poliészter, 20 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 3.799 " , alsó OD: 5.65 " , Összeomlási nyomás: 435 , Repedési nyomás: 435 PSI , Médiaszűrő: Poliészter , Szűrőbesorolás: 20 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 20 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , felső OD: 5.65 "
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0615458
14.29€241.07
ajánlatkérés
A
MF0367250
14.29 "€241.07
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?