LINCOLN Általános ipari, alacsony nyomású, automatikusan behúzható légtömlő orsó


Szűrő
Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Általános, ipari , Befejez: Porbevonatú , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő hossza: 50 láb. , Tömlő anyaga: Gumi , Retesz: 8-helyzetű, önzáró , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 200 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Teljes magasság: 22 " , Teljes hossz: 20 " , Teljes szélesség: 9"
StílusModellTömlő véget érTömlő belül Dia.Orsó bemenetÁr (ÁFA nélkül)
A
83754
1/2 "(M) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT€499.13
A
83753
1/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(M) NPT€490.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?