WATTS Automatikus légtelenítő szelep sárgaréz


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Függőleges , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Nyomás: 150 psi , Max. Gőznyomás: 9999 Psi , Max. Hőmérséklet: 240 F fok , Max. Víznyomás: 150 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 150 psi , Mfr. Sorozat: FV-4 , Tehermentesítő nyomás: 9999 Psi , Hőmérséklet tartomány: 33-240 fok F
StílusModellMagasságBeömlőnyílásBemeneti méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
FV-4M1- 1/2
3 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€49.25
B
FV-4M1-1
3.5 "1"1"569014 "€59.71
C
FV-4M1- 3/4
3.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€55.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?