Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD BYV22030A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 3 hüvelykes kar | AG6KGG 36FR71

HAYWARD BYV22030A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 3 hüvelykes kar

Raktáron
Tétel: AG6KGG Típus: BYV22030A0EL000Kereszthivatkozás: 36FR71

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€817.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaCPVC
Csavar kör Dia.6"
TeljesítésASTM D1784 sejtosztály 23447
LemezanyagCPVC
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialEPDM
Lug Dia.3 / 4 "
Max. Víznyomás150 psi
Csavarlyukak száma4
Csőméret3"
StílusOstya
Temp. Hatótávolság32 fok és 190 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)33.34
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Fogantyú típusaLiner MaterialCsavarlyukak számaCsőméretÁr
HAYWARD BYV22020A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 2 hüvelykes kar | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "FogantyúEPDM42"€815.04
HAYWARD BYV22020A0VL000 pillangószelep Cpvc Fpm 2 hüvelykes kar | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "FogantyúFPM42"€1,106.62
HAYWARD BYV22030A0VL000 Pillangószelep Cpvc Fpm 3 hüvelykes kar | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"FogantyúFPM43"€1,433.90
HAYWARD BYV22040A0EL000 pillangószelep CPVC Epdm 4 hüvelykes kar | AG6KGJ 36FR83 BYV22040A0EL0007.5 "FogantyúEPDM84"€948.66
HAYWARD BYV22040A0VL000 pillangószelep Cpvc Fpm 4 hüvelykes kar | AG6KGK 36FR91 BYV22040A0VL0007.5 "FogantyúFPM84"€1,741.59
HAYWARD BYV22060A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 6 hüvelykes kar | AG6KGL 36FR95 BYV22060A0EL0009.5 "FogantyúEPDM86"€1,439.00
HAYWARD BYV22060A0VL000 Pillangószelep Cpvc Fpm 6 hüvelykes kar | AG6KGM 36FT03 BYV22060A0VL0009.5 "FogantyúFPM86"€3,166.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD BYV22030A0EL000 pillangószelep Cpvc Epdm 3 hüvelykes kar
€817.23 /Mértékegység