A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Ház típusa: TEFC , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 55 , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: 3-fázis , Rögzítési típus: Merev / B3 , Adattábla RPM: 1745 , NEMA Design: B , Névleges hatásfok: 87.5% , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1701-1800 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Szabványok és jóváhagyások: UL , Hővédelem: Egyik sem