HAMILTON R-EPSD-83FST merevlemezes görgő 10000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE7XAY 6AZP1

HAMILTON R-EPSD-83FST merevlemezes görgő 10000 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE7XAY Típus: R-EPSD-83FSTKereszthivatkozás: 6AZP1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€666.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
Belső furatlyuk-távolság3-7/8 x 5-3/4"
Terhelési érték10,000 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/8 x 6-1/4"
Teljes magasság10.5 "
Lemezméret6-1/2 x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
Pótkerék0.25
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőAlapszínAlapvető anyagKerék anyagaTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékcsapágyakÁr
HAMILTON R-EPSD-63FST merevlemezes görgő 10000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE7XAX 6AZN9 R-EPSD-63FST6"EzüstKovácsolt acélKovácsolt acél10,000 font8.5 "Mfr. W-630-FST-1-1 / 4 szPrecíziós kúpos görgő€408.24
HAMILTON R-EPSD-83NYB merevlemezes görgő 6500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE7XAZ 6AZP2 R-EPSD-83NYB8"FeketeNejlonNejlon6500 font10.5 "W-830-NYB-1Precíziós golyó€743.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-EPSD-83FST merevlemezes görgő 10000 Lb 8 hüvelyk átmérő
€666.66 /Mértékegység