A Görgős fék: Nem , görgő terhelési tartománya: Nagyobb, mint 6000 font , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő anyaga: Kovácsolt acél , Durométer: 179 BHN , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Piros zománc , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 3-7/8 x 5-3/4" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Nem jelölés: Nem , Külső csavarfuratok távolsága: 5-1/8 x 6-1/4" , Tányér mérete: 6-1/2 x 7-1/2" , Lemezvastagság: 0.5 " , Lemez típusa: A , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Kerék szélesség: 3"