HAMILTON R-EPSD-63FST merevlemezes görgő 10000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE7XAX 6AZN9

HAMILTON R-EPSD-63FST merevlemezes görgő 10000 Lb 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE7XAX Típus: R-EPSD-63FSTKereszthivatkozás: 6AZN9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€405.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaKovácsolt acél
AlapszínEzüst
Alapvető anyagKovácsolt acél
durométert179 BHN
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-7/8 x 5-3/4"
Terhelési érték10,000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/8 x 6-1/4"
Teljes magasság8.5 "
Lemezméret6-1/2 x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. W-630-FST-1-1 / 4 sz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós kúpos görgő
Kerék színeSzűrő kikapcsolása
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaKovácsolt acél
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.99
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőAlapszínAlapvető anyagKerék anyagaTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékcsapágyakÁr
HAMILTON R-EPSD-83FST merevlemezes görgő 10000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE7XAY 6AZP1 R-EPSD-83FST8"EzüstKovácsolt acélKovácsolt acél10,000 font10.5 "0.25Precíziós kúpos görgő€661.16
HAMILTON R-EPSD-83NYB merevlemezes görgő 6500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE7XAZ 6AZP2 R-EPSD-83NYB8"FeketeNejlonNejlon6500 font10.5 "W-830-NYB-1Precíziós golyó€742.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-EPSD-63FST merevlemezes görgő 10000 Lb 6 hüvelyk átmérő
€405.30 /Mértékegység