HAMILTON R-EPSD-83NYB merevlemezes görgő 6500 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE7XAZ 6AZP2

HAMILTON R-EPSD-83NYB merev lemezes görgő 6500 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE7XAZ Modell: R-EPSD-83NYBKereszthivatkozás: 6AZP2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€743.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
Belső furatlyuk-távolság3-7/8 x 5-3/4"
Terhelési érték6500 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/8 x 6-1/4"
Teljes magasság10.5 "
Lemezméret6-1/2 x 7-1/2"
Lemezvastagság0.5 "
lemez típusaA
PótkerékW-830-NYB-1
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.945
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőAlapszínAlapvető anyagKerék anyagaTerhelési értékTeljes magasságPótkerékKerékcsapágyakÁr
HAMILTON R-EPSD-63FST merevlemezes görgő 10000 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE7XAX 6AZN9 R-EPSD-63FST6"EzüstKovácsolt acélKovácsolt acél10,000 font8.5 "Mfr. W-630-FST-1-1 / 4 szPrecíziós kúpos görgő€408.24
HAMILTON R-EPSD-83FST merevlemezes görgő 10000 Lb 8 hüvelyk átmérőjű | AE7XAY 6AZP1 R-EPSD-83FST8"EzüstKovácsolt acélKovácsolt acél10,000 font10.5 "0.25Precíziós kúpos görgő€666.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-EPSD-83NYB merev lemezes görgő 6500 Lb 8 hüvelyk átmérő
€743.64 /Mértékegység