PARKER 6600. sorozat, mellbimbó


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes , Test anyaga: Acél , Befejez: Króm 6 mentes , Záró mechanizmus: Labda , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Tömítés anyaga: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Szál típusa: , Szelep kialakítása: poppet , Szelep típusa: poppet
StílusModellMenetméretTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. Üzemi nyomásMax. NyomásParker csereÁr (ÁFA nélkül)
A
6610-12-12
1 1 / 16-12 "3 / 4 "GÖMB28 Gal / perc2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-12€79.01
A
6610-12-10
1 1 / 16-12 "1 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-10€184.59
A
6610-16-16
1 5 / 16-12 "1"GÖMB50 Gal / perc3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6610-16-16€183.98
A
6602-16-16
1-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / perc3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€94.35
A
6602-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€39.48
A
6602-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€27.95
A
6602-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / perc1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€30.78
A
6602-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / perc2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€59.52
A
6602-12-12
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / perc2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€68.15
B
SM-752-12FP
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / perc-4500 psi--€72.67
ajánlatkérés
A
6610-8-10
3 / 4-161 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-8-10€45.67
A
6602-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / perc1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€41.69
A
6610-10-10
7 / 8-141 / 2 "GÖMB12 Gal / perc2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€59.81
A
6610-6-6
9 / 16-183 / 8 "GÖMB6 Gal / perc1.625 "4000 psi4000 psi6610-6-6€47.42

6600. sorozat, mellbimbó

A Parker 6600 sorozatú csonkokat hidraulikafolyadék-rendszerekben használják a tömlők vagy csövek biztonságos és szivárgásmentes csatlakoztatására kompatibilis anya ORB / NPTF típusú port-konfigurációkkal. Acélból készülnek, cink-kromát bevonattal a korrózióállóság és a tartósság javítása érdekében. Ezek a csatlakozók dupla elzáró szeleppel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a folyadék áramlását mindkét irányban, és nitril tömítéseket tartalmaznak, amelyek ellenállnak az olajoknak, üzemanyagoknak, hidraulikafolyadékoknak, víznek és egyéb vegyszereknek. Ezeket a mellbimbókat úgy tervezték, hogy felcserélhetők legyenek más, az ISO 7241-1 Series A szabványoknak megfelelő gyorscsatlakozókkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?