WATTS Hordozható tűzcsap visszafolyásgátlók


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna szerelvény , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Hőmérséklet: 110 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Működés: Folyamatos , Kimeneti csatlakozás: Férfi menetes , Kimenet mérete: 3" , Kimenet típusa: Férfi menetes
StílusModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti menet típusaBemeneti típusMfr. SorozatMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
994BLT 2 1/2 X 3
Női menetes2 1 / 2 "ftp kiterjesztésNői menetes994 BLTftp kiterjesztés€6,687.43
ajánlatkérés
B
994HMB-CFM 2 1/2 x 3
Karimás ízület3"NSTKarimás ízület994 HMBNST€15,493.01
ajánlatkérés
B
994HMB-GPM 2 1/2 x 3
Hornyolt ízület3"NSTHornyolt ízület994 HMBNST€15,493.01
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?