HAMILTON R-EHD-FT62H Duplakarimás görgő 8-1/2 hüvelykes magasság | AE6VND 5VG07

HAMILTON R-EHD-FT62H Duplakarimás görgő 8-1/2 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AE6VND Típus: R-EHD-FT62HKereszthivatkozás: 5VG07

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€622.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla peremes görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
Kerék alakjaDupla karima
AlapszínPiros
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezésePiros zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság4-1/8 x 6-1/8"
Terhelési érték2500 font
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésNem
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8 x 6-1/8"
Teljes magasság8.5 "
Lemezméret5-1/8 x 7-1/2"
Lemezvastagság1 / 2 "
lemez típusaD
PótkerékMfr. WFT-62H-1 sz
Temp. Hatótávolság-40 foktól 450 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színePiros
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.1975
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8302200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék színeGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeAlapszínAlapvető anyagÁr
HAMILTON R-EHD-FT53FH Duplakarimás görgő 4200 Lb. 8 hüvelyk magasság | AE6VNB 5VG05 R-EHD-FT53FHEzüst3000-5999 fontKovácsolt acél5"Kovácsolt acél1 11 / 16 "SzürkeKovácsolt acél€659.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT62H Duplakarimás görgő 8-1/2 hüvelyk magasságban
€622.13 /Mértékegység