FUJI ELECTRIC VFC200P-5T Regeneratív ventilátor 0.37 LE 42 Cfm | AE2RAV 4Z750

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regeneráló fúvó 0.37 LE 42 Cfm

Raktáron
Tétel: AE2RAV Típus: VFC200P-5TKereszthivatkozás: 4Z750

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,067.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegeneratív fúvó
Teljes terhelésű erősítők3.6/1.8
Ház anyagaAlumínium ötvözet
HP0.37
Bemeneti méret1 "(F) NPT
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Áramlási sebesség42 CFM
Max. Nyomás34 "-os WC
Max. Vákuum33 "-os WC
Kimeneti méret1 "(F) NPT
Teljes mélység9.031 "
Teljes magasság9"
Teljes hossz10 "
Fázis1
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4175
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8414596095
Származási országTW

Termék részletek:

A Fuji Electric VFC200P-5T regeneratív ventilátort szellőztető rendszerekben, szennyvízkezelésben és pneumatikus szállítási alkalmazásokban használják. Regeneratív kialakítása hatékony és folyamatos légáramlást tesz lehetővé, így alkalmas különféle ipari folyamatokra.

Jellemzők:

  • Alumínium házzal rendelkezik a tartósság és a különféle környezeti feltételekkel szembeni ellenállás érdekében.
  • Ez a regeneratív ventilátor egy anya NPT bemenettel rendelkezik a kompatibilis rendszerekhez való egyszerű csatlakoztatás érdekében.
  • Ez az egyfokozatú fúvó alacsony nyomású szintet állít elő, amely számos szállítási és levegőztetési alkalmazáshoz alkalmas.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt a regeneratív ventilátort?

A.

  • Válasszon megfelelő helyet a ventilátor felszereléséhez.
  • Biztonságosan rögzítse a fúvót a megfelelő konzolok vagy tartók segítségével.
  • Csatlakoztassa a ventilátort az áramforráshoz a feszültség- és áramkövetelményeknek megfelelően.
  • Állítsa be a ventilátort a jelzett légáramlási iránynak megfelelően.
  • Biztosítsa a megfelelő légáramlást a ventilátor körül az optimális hűtés érdekében.
  • Végezzen egy rövid működési tesztet a működőképesség megerősítéséhez.
  • Tartsa be a gyártó karbantartási ütemtervét a hosszabb hatékonyság érdekében.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a regeneratív ventilátor kiválasztásakor?

A.

  • Gondoskodjon az igényeinek megfelelő légáramlásról.
  • Igazítsa a ventilátor teljesítményét a rendszerkövetelményekhez.
  • Válasszon megfelelő teljesítményt túlméretezés nélkül.
  • Ellenőrizze az elektromos kompatibilitást a tápegységgel.
  • Vegye figyelembe a zajkorlátozásokat az alkalmazási területen.
  • Győződjön meg arról, hogy a méretek és a súly megfelel az Ön hely- és szerelési igényeinek.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartanom a Fuji Electric VFC200P-5T regeneratív ventilátor használata során?

A.

  • A ventilátor beszerelését képzett szakemberrel végeztesse el.
  • Tartsa be a megadott feszültség- és áramkövetelményeket, és használja a megfelelő áramforrást és csatlakozásokat.
  • Biztosítson megfelelő szellőzést, és a hőmérsékleti határokon belül működjön.
  • Intézkedések végrehajtása a zaj csökkentésére.
  • Működés közben tartsa távol kezét és tárgyakat a fúvó be- és kimenetétől.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszFázisHővédelemFeszültségBemeneti méretÁr
FUJI ELECTRIC VFC084P-5T Regeneratív ventilátor 0.11 LE 19.5 Cfm | AE2RAU 4Z749 VFC084P-5T7 13 / 16 "1.2/0.60.117.75 "1-115/2301-1 / 4 "OD€551.36
FUJI ELECTRIC VFC200A-7W Regeneratív ventilátor 0.33 LE 42 Cfm | AE3RDJ 5F242 VFC200A-7W9 3 / 5 "1.2/0.60.3310 "3-200-230/4601 "(F) NPT€778.73
FUJI ELECTRIC VFC100P-5T Regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm | AE4CJN 5JEN9 VFC100P-5T8.5 "1.5 / .750.178 11 / 32 "1Automatikus115/2301 "(F) NPT€1,021.12
FUJI ELECTRIC VFC100A-7W Regeneratív ventilátor 0.17 LE 27 Cfm | AE4CJP 5JEP0 VFC100A-7W8.5 "0.53/0.260.178 11 / 32 "3Pilóta Duty200-230/4601 "(F) NPT€883.86
FUJI ELECTRIC VFC300A-5W Regeneratív ventilátor 0.50 LE 56 Cfm | AE4CJQ 5JEP1 VFC300A-5W10.125 "0.750.5010 "3Pilóta Duty5751-1 / 4 "(F) NPT€1,125.40
FUJI ELECTRIC VFC300P-5T Regeneratív ventilátor 0.51 LE 56 Cfm | AE7KWG 5Z187 VFC300P-5T10.125 "5.0/2.50.5110 "1-115/2301-1 / 4 "(F) NPT€992.50
FUJI ELECTRIC VFC300A-7W Regeneratív ventilátor 0.56 LE 56 Cfm | AE7LBY 5Z649 VFC300A-7W10.125 "1.7 / .850.5610 "3-200-230/4601-1 / 4 "(F) NPT€872.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC VFC200P-5T regeneráló fúvó 0.37 LE 42 Cfm
€1,067.07 /Mértékegység