ADD-A-LEVEL 3 polcos rács felső műanyag polcok


Szűrő
Szín: Fekete , Magasság: 48 " , Anyaga: HDPE , Polcok száma: 3 , Típus: Rács teteje
StílusModellHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AS3616X3
36 "500 lbs.16 "€378.31
B
AS3624X3
36 "750 lbs.24 "€459.99
C
AS4824X3
48 "1015 font.24 "€708.75
D
AS6624X3
66 "1390 font.24 "€735.83
E
AS6616X3
66 "925 font.16 "€616.86
F
AS9624X3
96 "2025 font.24 "€967.45
G
AS9616X3
96 "1350 font.16 "€789.19

3 polcos rács felső műanyag polcok

Az Add-A-Level tömeges tároló állványokat úgy tervezték, hogy tárgyakat tároljanak, miközben ergonomikus tárolóhelyet biztosítanak. A 3 polcos, nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült tárolószerkezet akár 2025 font terhelést is elbír. A polcok könnyen összeszerelhetők, és 4 lábbal rendelkeznek az állványok megtámasztására és a terhelés egyenletes elosztására. A rács teteje egyszerű tisztítást és optimális levegőáramlást biztosít. Válasszon a rács tetejű műanyag polcok széles választékából, amelyek 36, 48, 66 és 96 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?