HAMILTON Dupla peremes görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő kerék alakja: Dupla karima , Keretkikészítés: Piros zománc , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 4-1/8 x 6-1/8" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Nem jelölés: Nem , Külső csavarfuratok távolsága: 4-1/8 x 6-1/8" , Tányér mérete: 5-1/8 x 7-1/2" , Lemezvastagság: 1 / 2 " , Lemez típusa: D , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 450 fokig F , Kerékcsapágyak: Árnyékoló roló
StílusModellKerék színeGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeAlapszínAlapvető anyagÁr (ÁFA nélkül)
A
R-EHD-FT62H
Piros1000-2999 fontÖntöttvas6"Öntöttvas2.125 "PirosÖntöttvas€573.09
B
R-EHD-FT53FH
Ezüst3000-5999 fontKovácsolt acél5"Kovácsolt acél1 11 / 16 "SzürkeKovácsolt acél€659.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?