RÉSZ RÖGZÍTŐK WSSGG-3D rácskapocs, normál, 1-3/4 hüvelykes rácsvastagság, 1-1/4 - 1-3/4 hüvelyk peremvastagság, 316Ss, 25PK | CD6GQG

GRATING FASTENERS WSSGG-3D rácskapocs, normál, 1-3/4 hüvelykes rácsvastagság, 1-1/4 - 1-3/4 hüvelyk peremvastagság, 316Ss, 25PK

Tétel: CD6GQG Modell: WSSGG-3D
€422.12 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos klip
Karima stílusVízszintes sík
Karima vastagsága1-1/4" To 1-3/4"
Rács anyagaÜveggyapot
Vastagság reszelése1-3 / 4 "
Pofamélység5 / 8 "
Pofa karima magassága1 / 8 "
Pofamagasság 2-3 / 4 "
Pofamagasság2-3 / 4 "
Állkapocs hossza1-1 / 8 "
Pofa megnyitása1-7 / 8 "
Pofavastagság13 ga.
Pofaszélesség3 / 4 "
Anyag316 Stainless Steel
Csavar méret1 / 4 "
Standard ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Menetméret1 / 4 "-20
Felső lemez mélysége1 / 8 "
Felső lemez hossza1-1 / 2 "
Felső lemezvastagság16 ga.
Felső lemez szélessége1-7 / 8 "
Alátét anyaga410 Stainless Steel
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
GRATING FASTENERS WSSGG-3D rácskapocs, normál, 1-3/4 hüvelykes rácsvastagság, 1-1/4 - 1-3/4 hüvelyk peremvastagság, 316Ss, 25PK
€422.12 /csomag