RÉSZ RÖGZÍTŐK

A cég katalógusa a G-kapcsok, nyeregkapcsok és G-clip-csúcsok széles választékát tartalmazza a rúdrácsok ideiglenes vagy állandó felszereléséhez számos alkalmazáshoz. Rács rögzítőelemek ALGG sorozatú G-kapcsok A T-rúd üvegszálas rácsok vízszintes felé néző szerkezetekre történő rögzítésére szolgálnak egyszerű kéziszerszámok segítségével. Ezek a rögzítőelemek három részből állnak, köztük egy markolatpofa részből, amely fog alakú szegmensekkel érintkezik a szerkezeti elem alsó oldalával; egy préselt felső, amely laposan illeszkedik a rács felső felületéhez, és egy menetes csavar, amely összeköti a testet és a tetejét. Alumíniumból készültek, hogy nedves környezetben kiváló korrózióállóságot biztosítsanak, és maximum 2-1/4 hüvelykes rácsvastagságot képesek elviselni.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

RÉSZ RÖGZÍTŐK Rácskapcsok

Rácsos klipekÚgy tervezték, hogy szoros hálós rácsot rögzítsen bizonyos szerkezeti alakzatokhoz, ha a karimák vízszintes síkban vannak. Tartsa be a 19W4 szabványokat; szabadalmaztatott fenékkel rendelkezik, amely a belső gerendához csatlakozik. Hatlapfejű kupakkal van felszerelve az erős kapcsolat érdekében (236 termék)

Fontolható dolgok

Szállítás

Ezek a rácsos rögzítőelemek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a rácsos rögzítőelemeket futárral és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

A rácsos kötőelemekről

A cég katalógusa a G-kapcsok, nyeregkapcsok és G-clip-csúcsok széles választékát tartalmazza a rúdrácsok ideiglenes vagy állandó felszereléséhez számos alkalmazáshoz. Rács rögzítőelemek ALGG sorozatú G-kapcsok A T-rúd üvegszálas rácsok vízszintes felé néző szerkezetekre történő rögzítésére szolgálnak egyszerű kéziszerszámok segítségével. Ezek a rögzítőelemek három részből állnak, köztük egy markolatpofa részből, amely fog alakú szegmensekkel érintkezik a szerkezeti elem alsó oldalával; egy préselt felső, amely laposan illeszkedik a rács felső felületéhez, és egy menetes csavar, amely összeköti a testet és a tetejét. Alumíniumból készültek, hogy nedves környezetben kiváló korrózióállóságot biztosítsanak, és maximum 2-1/4 hüvelykes rácsvastagságot képesek elviselni.

Főbb kereskedelmi nevek

Modell GG G-Clip

Modell GG G-Clip

A GG típusú G-csipesz segít a 19 szóközrácsos rácsok vízszintes felületű acél szerkezeti egységekre történő rögzítésében. Egyedülálló teteje jobb tartási erőt biztosít, a szabadalmaztatott alsó része pedig a gerenda alsó részéhez kapcsolódik. Tartalmaz egy hatlapfejű csavart a felső és az alsó egység biztonságos rögzítéséhez, és különböző tartozékokkal érkezik ...

a beépítésre kerülő rács magasságának megfelelően. Horganyzott, acél és alumínium kivitelben kapható.

F-10 sorozatú nyeregkapcsok

F-10 sorozatú nyeregkapcsok

A nyeregbilincseket a rácsok szerkezeti elemekhez való rögzítésére tervezték, és ovális alakú lyukkal rendelkeznek a csavar vagy a kocsicsavar befogadására. Tartalmaznak egy M alakú fémdarabot, amely a rács felső felületére illeszkedik, és egy csavart teljesen menetes részekkel a rács biztonságos csatlakoztatásához....

o a szerkezet. Horganyzott és rozsdamentes acél változatban kaphatók, nedves körülmények között is ellenállnak a korróziónak és a rozsdának.

GT-R sorozatú horganyzott felsők

GT-R sorozatú horganyzott felsők

Ezek a felsők úgy vannak méretezve, hogy sok rácsmérethez illeszkedjenek, és nagyobb tartást biztosítanak, mint a hagyományos nyeregkapcsok. Önfúró csavarokkal használják a gyors telepítés érdekében.

Rácsos kötőelemek Versenyelőnyök

GP-kötőelem

GP-kötőelem

A GP-rögzítő az eszközök rácsfelületekhez való rögzítésére szolgál. Alkalmas olyan helyzetekre, amikor egyetlen rácspanel lefelé hajlik a forgalom miatt. Ez a rögzítő két panel erejét egyesíti, így egyenletesen osztja el a terhelést és csökkenti az elhajlást.

Gyakran ismételt kérdések

Használhatom ezeket a rácskapcsokat kültéri alkalmazásokban?

Igen, a rácskapcsok kültéri alkalmazásokban használhatók. A felhasználóknak azonban gondoskodniuk kell arról, hogy a kapcsok kültéri használatra alkalmasak legyenek, például rozsdamentes acél vagy alumínium, és hogy védve legyenek az elemektől a rozsda vagy korrózió elkerülése érdekében.

A rácskapcsok alkalmasak teherhordó alkalmazásokra?

Egyes rácskapcsok további szerkezeti támaszt nyújtanak, és teherhordó eszközként is használhatók. A legtöbb rácskapocs azonban csak rögzíteni és stabilizálni tudja a rácsokat, ahelyett, hogy szerkezeti támogatást nyújtana.

Melyek a márka rácskapcsainak különböző részei?

Ezek az egyedi rögzítők három részből állnak:

  • A felső lemez bélyegzett bemélyedéssel a megnövelt sugárszilárdság érdekében.
  • Fogópofa két lábbal a szerkezet alsó oldalához való csatlakoztatáshoz.
  • A megfelelő hosszúságú csavart a rácsvastagság kezelésére.
  • Ezek a kapcsok úgy működnek, mint egy C-bilincs, és elég erősek a deformáció nélküli rögzítéshez.

Hogyan szereljük fel az ALGG rácsos rögzítőket?

  • Tartsa a kézben a G-kapcsos négyzet alakú felsőt, és hagyja, hogy a testrész lefelé lógjon.
  • Illessze a testet két csapágyrúd közé, és engedje le az egységet, amíg a rögzítő teste a rács alja alá nem kerül.
  • Csúsztassa az egységet oldalra, hagyja, hogy a szerkezeti elem karima alá illeszkedjen.
  • Húzza felfelé a G-csipesz tetejét, tartva a felfelé irányuló erőt.
  • Húzza meg a csavart a két rész összekapcsolásához egy villáskulccsal, hogy befejezze a G-kapcs felszerelését.

Milyen típusú szerszám szükséges a G-klipek felszereléséhez?

A G-kapcsok szabványos, kézi 7/16 hüvelykes anyacsavarozóval szerelhetők fel. A rögzítőelemtől függően más kéziszerszámok, például dugókulcsok vagy nyomatékkulcsok is használhatók.

Mik azok a rúdrácsok?

A rúdrácsok alumíniumból, acélból vagy üvegszálból készülnek, és egymással párhuzamosan, rácsszerű kialakításban helyezkednek el. Nagy szilárdságot, tartósságot és csúszásállóságot kínálnak, valamint egyszerű testreszabást biztosítanak az adott méretekhez és terhelési követelményekhez. Ezek a rácsok olyan alkalmazásokban használhatók, mint a padló, járdák, lépcsőfokok, emelvények és vízelvezető burkolatok.