SPEEDAIRE Léghajtású racsnis, 1/4 hüvelykes négyzet alakú meghajtó


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kötelesség: általános , Kipufogó: Hátulsó , Fej szélessége: 1.125 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Tolatás: Igen , Négyzet alakú meghajtó mérete: 1 / 4 " , Gázkar: Nem
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időSzabad sebességFogantyúFejmagasságHosszMax. forgatónyomatékNyomatéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA60
3.0240 rpmAlumínium1.75 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.3 és 18 ft.-lb.€164.82
B
21AA59
4.0350 rpmÖsszetett2 1 / 16 "5.25 "30 ft.-lb.5 és 25 ft.-lb.€255.10

Léghajtású racsnis, 1/4 hüvelykes négyzet alakú meghajtó

A Speedaire léghajtású racsnik a nyomás alatti levegőellátáshoz csatlakoznak a csavarok és anyák felcsavarásához és meglazításához. Ezek az elektromos kilincsek kis lépésekben forgatják el a rögzítőket anélkül, hogy a szerszámot áthelyeznék, így gyorsabban működhet, mint a nem racsnis csavarkulcsok, amelyek kényelmessé teszik a kötőelemek elfordítását a korlátozott területeken. Kevesebb mozgó alkatrészük van, ami azt jelenti, hogy kevesebb karbantartást igényelnek. Válasszon ezeknek a léghajtású racsniknak a kínálatából, amelyek alumíniumból és kompozit fogantyúból állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?