OMRON SPDT, zárt végálláskapcsoló


Szűrő
Működtető helye: felső , Kar anyaga: Acél , Test anyaga: Alumínium , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Henger anyaga: Rozsdamentes acél , Kábelbevezetés: G1 / 2 vezeték
StílusModellNEMA értékelésMűködtető hosszaMűködtető stílusMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger Dia.Henger szélességeUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
ZE-Q21-2S
1-búvárdugattyú9.8-12.3 oz.14 fok és 158 fok F között0.5 "0.19 "0.16 "€94.84
B
ZE-Q-2S
1-búvárdugattyú8.8-12.3 oz.14 fok és 158 fok F között--0.24 "€87.03
C
ZE-QA2-2S
11.56 "Forgó kar kar20.1 oz.14 fok és 158 fok F között0.75 "0.31 "0.4 "€100.56
D
ZE-Q22-2S
1-búvárdugattyú8.8-12.3 oz.14 fok és 158 fok F között0.5 "0.19 "0.16 "€97.89
E
ZE-QCL-2S
15.9 "búvárdugattyú5.4 oz.14 fok és 158 fok F között--1.46 "€101.39
F
ZV2N2S
1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú7.85N14 fok és 176 fok F között--Maximális előutazás 2 mm, minimális túlfutás 5 mm€127.67
G
ZE-N22-2S
1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú17.6 oz.14 fok és 158 fok F között0.5 "0.19 "0.18 "€122.68
H
ZE-NJ-2S
1, 2, 3, 4, 54.55 "Ingatag bot5.3 oz.14 fok és 158 fok F között--15 fok€117.20
A
ZE-N21-2S
1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú17.6 oz.14 fok és 158 fok F között0.5 "0.19 "0.18 "€124.52
I
ZV2NA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Forgó kar kar6.28N14 fok és 176 fok F között0.75 "0.31 "Maximális előutazás 5 mm, minimális túlfutás 6 mm€211.71
J
ZVN222S
1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú4.9N14 fok és 176 fok F között0.5 "0.19 "Maximális előutazás 1 mm, minimális túlfutás 3.5 mm€195.09
K
ZVNA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Forgó kar kar6.28N14 fok és 176 fok F között0.75 "0.31 "Maximális előutazás 5 mm, minimális túlfutás 6 mm€171.22
L
ZE-N-2S
1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú28.2 oz.14 fok és 158 fok F között--0.28 "€95.88
M
ZE-NA2-2S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Forgó kar kar22.6 oz.14 fok és 158 fok F között0.75 "0.31 "0.44 "€109.90
I
ZV2N222S
1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú4.9N14 fok és 176 fok F között0.5 "0.19 "0.178 "€187.16
N
ZVN2S
1, 2, 3, 4, 5-búvárdugattyú7.85N14 fok és 176 fok F között--Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A€129.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?