Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51876.015.0075 Facsavaros lapos #7 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK | AG2GCC 31JG58

GRAINGER U51876.015.0075 Facsavaros lapos #7 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GCC Modell: U51876.015.0075Keresztszám: 31JG58 / 163T41

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.268–0.305 ”
Fejmagasság0.091 "
fej típusaLakás
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#7
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1318
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51876.015.0075 Facsavaros lapos #7 3/4 hüvelykes rozsdamentes acél Phillips, 100PK
€7.25 /csomag