Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Test anyaga: Nejlon , Vezető tartomány: # 18 AWG - # 10 AWG , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Karima anyaga: Nejlon , Fokozat: Leírás , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Bizottság , Vezetők száma: 3-vezetékes , Bandák száma: 1 , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Kimenet típusa: egyetlen , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Prod. Leírás: Földelés , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Típus: 2 pólus 3 huzal , Feszültség: 125 VAC , Vezeték típusa: Standard
, Bekötési mód: Vissza