HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silver Contacts, Global Limit Switch


Szűrő
erősítők: 10 , Test anyaga: Cink Die Cast , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silver Contacts , Mélység: 1.18 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 2.37 " , IP besorolás: 67 , NEMA minősítés: 1, 4, 12, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 185 fokig F , Névleges feszültség: 300AC / 250DC , Szélesség: 2.56 " , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték
StílusModellHenger anyagMűködtető hosszaMűködtető helyeHenger szélességeUtazásMűködtető stílusKar anyagaMozgalomÁr (ÁFA nélkül)
A
GLEA24A2A
Nejlon1.34 "hogy 3.11"Oldal0.25 "Pretravel (PT) 26 fok; Túllépés (OT) 49 fok; Differenciálmenet (DT) 7 fok; Üzemi helyzet (OP) 26 fokForgó kar karFémCW / CCW€337.70
B
GLEA24A1B
Acél1.83 "Oldal0.25 "Pretravel (PT) 26 fok; Túllépés (OT) 49 fok; Differenciálmenet (DT) 8 fok; Üzemi helyzet (OP) 26 fokForgó kar karAcélCW / CCW€338.87
C
GLEA24C
Acél1.89 "felső4.7mmPretravel (PT) 0.12 in; Túllépés (OT) 0.118 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.024 működési helyzetben (OP) 1.10 inDugattyú, GörgőFémLineáris€336.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?