Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Tölcsér fogantyúval Carboy dobszivattyúhoz | AF4UVW 9L451 / 14712-0250

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Tölcséres fogantyúval Carboy dobszivattyúhoz

Raktáron
Tétel: AF4UVW Modell: H14712-0250Kereszthivatkozás: 9L451 / 14712-0250

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér
Kapacitás1.15 gal./4.3 liter
színekfehér
Tölcsér anyagapolipropilén
Tölcsér Max OD10-1 / 4 "/ 260mm
Teljes magasság12.5
Szár hossza3.6 "/ 91 mm
Szár OD0.90 "/ 23 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3923300090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTételTeljes magasságSzár hosszaSzár ODÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Tölcsér fogantyúval Carboy Dobhoz | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200 H14712-02000.56 gal./2.1 literNagy tölcsér9.85 "/ 250 mm3.45 "/ 88 mm0.83 "/ 21 mm€45.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Tölcséres fogantyúval Carboy dobszivattyúhoz
€71.14 /Mértékegység