Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51690.013.0075 fémlemez csavar ovális #6-20 3/4 hüvelykes, 100PK | AG2HDL 31JN55

GRAINGER U51690.013.0075, fémlemez csavar, ovális, 6-20, 3/4 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2HDL Modell: U51690.013.0075Keresztszám: 31JN55 / 155W28
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
€7.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.238–0.262 ”
Fejmagasság0.128 "
fej típusaOvális süllyesztett
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51690.013.0075, fémlemez csavar, ovális, 6-20, 3/4 hüvelykes, 100 PK
€7.26 /csomag