HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Fenntartásérzékelő vezérlő egység


Szűrő
Szín: Fekete , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Bemeneti feszültség: 120 / 277 VAC , Anyaga: Hőre lágyuló , Beépítési: Csavaros rögzítés , Üzemi hőmérséklet: 32 ° F és 104 ° F között , Névleges feszültség: 24 VDC
StílusModellMélységMagasságHosszFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CU300HD
1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "€193.08
B
300 AU
2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€127.13
B
300 millió CU
2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€124.06
C
WLCU301
4"1 7 / 10 "-120-277 VAC3 / 4 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?