Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51300.019.0200 Machine Screw Flat Ss 10-24 X 2 Length, 50PK | AH3EVD 31KJ36

GRAINGER U51300.019.0200 Gépi csavaros lapos Ss 10-24 X 2 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EVD Modell: U51300.019.0200Keresztszám: 31KJ36 / 127P12
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
€21.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 10 24-
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.333–0.362 ”
fej típusaLakás
Hossz2"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2907
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51300.019.0200 Gépi csavaros lapos Ss 10-24 X 2 hossz, 50PK
€21.31 /csomag