Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KMC CWV1507Z1 párnázott bilincs, 7/8 hüvelyk átmérőjű, 50 pk | AF2VQZ 6YDR2

KMC CONTROLS CWV1507Z1 párnázott bilincs, 7/8 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF2VQZ Típus: CWV1507Z1Kereszthivatkozás: 6YDR2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogó
Szorító Dia.7 / 8 "
Bevonó anyagVinil-plasztiszol
színekFekete
Párna típusaVinyl
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Szerelő furat átmérője.13 / 64 "
Temp. Hatótávolság-30 F és +180 F között
Vastagság1 / 32 "
típusKönnyű teherpárna
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KMC CONTROLS CWV1507Z1 párnázott bilincs, 7/8 hüvelyk átmérő, 50 pk
€39.30 /csomag