Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.037.0200 Fender Washer 3/8 Bolt Steel 2 Outside Diameter, 100PK | AH6FDJ 35YU90

GRAINGER U38213.037.0200 Sárvédő alátét 3/8 csavaros acél 2 külső átmérő, 100PK

Raktáron
Tétel: AH6FDJ Modell: U38213.037.0200Keresztszám: 35YU90 / 156D26
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
€244.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6866
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.037.0200 Sárvédő alátét 3/8 csavaros acél 2 külső átmérő, 100PK
€244.81 /csomag