DAYTON Egyenáramú tápegységek, stílus: kapcsolás


Szűrő
Tok anyaga: Műanyag tok , Mélység: 4.02 " , Magasság: 3.54 " , Hz: 47 a 63 , Bemeneti feszültség: 90-264 VAC , IP besorolás: 20 , Beépítési: DIN sín , NEMA minősítés: 1 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -10 foktól 60 fokig , Stílus: Lineáris
StílusModellKimeneti feszültségTeljesítmény értékeléseSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
33NT16
12 VDC30W0.9 "€138.88
B
33NT15
12 VDC15W0.9 "€115.71
C
33NT17
12 VDC50W1.26 "€156.18
D
33NT19
24 VDC30W0.9 "€138.10
D
33NT18
24 VDC15W0.9 "€109.26
E
33NT20
24 VDC50W1.26 "€161.83
F
33NT21
48 VDC50W1.26 "€156.18

Egyenáramú tápegységek, stílus: kapcsolás

A Dayton egyenáramú tápegységei folyamatos egyenáramot biztosítanak a berendezéseknek és gépeknek olyan helyeken, ahol a váltakozó áramú tápellátás nem elérhető. Keskeny szélességük, amely helyet takarít meg a DIN-sínen. Válasszon ezen egyenáramú tápegységek széles kínálatából, amelyek 12, 24 és 48 VDC kimeneti feszültséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?