Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33191.018.0614 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.075 hüvelykes karima, 250PK | AG2WJQ 32MK16

GRAINGER U33191.018.0614 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.075 hüvelykes karima, 250PK

Raktáron
Tétel: AG2WJQ Modell: U33191.018.0614Keresztszám: 32MK16 / 163X75

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€84.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.751–0.875 ”
Fej Dia.0.600–0.650 ”
Fejmagasság0.092 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza1.075 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)260 font.
Szakítószilárdság320 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6682
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33191.018.0614 Vakszegecs 3/16 hüvelykes 1.075 hüvelykes karima, 250PK
€84.24 /csomag