DAYTON 33RG97 kábel 3/16 hüvelykes 250 láb 19 x 7 rozsdamentes acél | AG3PGB

DAYTON 33RG97 kábel 3/16 hüvelykes 250 láb 19 x 7 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3PGB Modell: 33RG97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,053.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete3 / 16 "
Hossz250 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Orsó szélessége10-1 / 4 "
Szál típusaX 19 7
Működési terheléshatár660 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2475
Hajó magassága (cm)26.01
Hajó hossza (cm)30
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RF63 kábel 3/16 hüvelyk átmérő 25 láb 7 x 19 vinil | AG3PCF 33RF631 / 8 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 16 "X 7 19352 font€72.00
DAYTON 33RF65 kábel 3/16 hüvelyk átmérő 50 láb 7 x 19 vinil | AG3PCH 33RF651 / 8 "Tiszta vinil50 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 16 "X 7 19352 font€69.16
DAYTON 33RF88 kábel 3/16 hüvelyk 250 láb 7 x 19 átlátszó vinil | AG3PDD 33RF883 / 16 "Tiszta vinil250 láb.Galvanizált acél5 / 16 "X 7 19840 font€406.21
DAYTON 33RF89 kábel 3/16 hüvelykes 500 láb 7 x 19 átlátszó vinil | AG3PDE 33RF893 / 16 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél5 / 16 "X 7 19840 font€465.66
DAYTON 33RG45 kábel 3/16 hüvelyk 250 láb 7 x 7 narancssárga vinil | AG3PEF 33RG453 / 16 "Narancssárga vinil kabát250 láb.Galvanizált acél1 / 4 "X 7 7740 font€300.60
DAYTON 33RG46 kábel 3/16 hüvelykes 500 láb 7 x 7 narancssárga vinil | AG3PEG 33RG463 / 16 "Narancssárga vinil kabát500 láb.Galvanizált acél1 / 4 "X 7 7740 font€561.42
DAYTON 33RH50 kábel 3/16 hüvelyk 50 láb 1 x 19 acél | AG3PHF 33RH503 / 16 "-50 láb.Galvanizált acél-X 1 19940 font€86.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RG97 kábel 3/16 hüvelykes 250 láb 19 x 7 rozsdamentes acél
€1,053.50 /Mértékegység