Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25141.013.0125 Wood Screw Flat #6 1-1/4 Inch Steel Square, 100PK | AG2FNF 31JF31

GRAINGER U25141.013.0125 Facsavaros lapos #6, 1-1/4 hüvelykes acél négyzet, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FNF Modell: U25141.013.0125Keresztszám: 31JF31 / 163R14

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€36.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaNégyzet
Illesztőprogram mérete#1
befejezSárga cink
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.244–0.279 ”
Fejmagasság0.083 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagAcél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1598
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25141.013.0125 Facsavaros lapos #6, 1-1/4 hüvelykes acél négyzet, 100PK
€36.05 /csomag