MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, üveg, 1 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 2.618 " , alsó OD: 6.083 " , Kapacitás: 236.21 , Összeomlási nyomás: 102 , Repedési nyomás: 102 PSI , Médiaszűrő: Üveg , Szűrőbesorolás: 1 , Szűrő mérete: 3192 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 1 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Felső azonosító: 2.618 " , felső OD: 6.083 "
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0609267
17.99€141.81
ajánlatkérés
A
MF0600056
17.99 "€141.81
ajánlatkérés
B
MF0600091
35.82€309.49
ajánlatkérés
B
MF0609300
35.82€309.49
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?