Szerelés: F1 (F2 módosítás elérhető) , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Üzemi ciklus: Folyamatos , Ház típusa: TEFC , Keret anyaga: Öntöttvas , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: NEMA PremiumR minősítésű , Veszélyes helyek osztálya: 2. OSZTÁLY T2B , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , IP besorolás: 56 , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: IEEE 841 motor , Beépítési: Merev , Rögzítési típus: MEREV , NEMA Design: B , Sebességszám: 1 , Irányultság: Vízszintes , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Szabványok és jóváhagyások: UL , Garancia: 1 év
Jellemzők
- 100%-ban öntöttvasból készülnek a szerkezeti merevség és a rezgéscsillapítás érdekében.
- Ezek a hűtőtorony-motorok golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, miközben 3560 ford./perc maximális fordulatszámon működnek.
- Ezek a motorok meghosszabbított zsírcsövekkel rendelkeznek a súrlódás csökkentése érdekében, valamint külső és belső epoxifestékkel rendelkeznek a vízálló működés érdekében.
- Precíziós kiegyensúlyozásuk 0.08 hüvelyk/sec.
- Ezeknek a motoroknak a szerviztényezője 1.15 szinuszhullámon és 1.0 IGBT teljesítményen.
- MAXGUARD F osztályú szigeteléssel rendelkeznek az elszórt hő kezelésére.
Szabványok és jóváhagyások
- UL
- CE
- CSA
- Ford EM1
- IEEE45 USCG
Gyakran ismételt kérdések
Milyen típusú házzal rendelkeznek a Marathon Blue Chip sorozatú nagy igénybevételű motorok?
TEFC / TENV házzal rendelkeznek, amely megakadályozza a motor tekercseinek túlmelegedését, és megvédi a motort az esőtől vagy a levegőben lévő részecskéktől.
Mekkora ezeknek a motoroknak a névleges hatásfoka?
Ezek a hűtőtorony-motorok 86.5 és 95.4% közötti hatékonyságot biztosítanak.
Mekkora a maximális környezeti hőmérséklet a Marathon Blue Chip sorozatú nagy igénybevételű motoroknál?
Ezek a motorok legfeljebb 40°C környezeti hőmérsékleten üzemeltethetők.