AKRO-MILS 30240 Akrobins műanyag tárolóedények


Az Akro-Mils 30240 sorozatú akasztós/rakásos ládákat felakasztható vagy egymásra rakható, így sokoldalú tárolási megoldást jelentenek különféle helyszíneken, például műhelyekben, garázsokban és raktárakban.

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 6 3 / 4 " , Belső hossz: 14 " , Belső szélesség: 6 9 / 16 " , Hossz: 14 "hogy 16" , Terhelhetőség: 60 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 1 , Külső magasság: 7" , Külső hossz: 14 3 / 4 " , Külső szélesség: 8 1 / 4 " , Szélesség: 8 "hogy 10"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30240FEKETE
Fekete12€28.16
B
30240KÉK
Kék12€28.16
C
30240 SCLAR
Szűrő kikapcsolása12€26.84
D
30240ZÖLD
Zöld12€28.16
E
30240RED
Piros12€28.16
F
30240KŐ
12€28.16
G
30240YELLO
Sárga12€28.16

30240 Akrobins műanyag tárolóedények

Az Akro-Mils 30240 sorozatú akasztós/rakásos ládákat felakasztható vagy egymásra rakható, így sokoldalú tárolási megoldást jelentenek különféle helyszíneken, például műhelyekben, garázsokban és raktárakban.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30240 sorozatú polcos rekeszek széles elülső garatnyílással rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Műanyag felépítésükkel korrózióállóak, és nem befolyásolják a gyenge savak és lúgok.
  • Ezek a 7 hüvelyk magas polcos rekeszek üresen egymásba helyezkednek, vagy megtöltve stabil tárolóegységeket alkotnak acél- és drótpolcokon.
  • Akár 60 font terhelést is kibírnak, és öntött címkefelülettel rendelkeznek a tárolt tárgyak azonosítására.
  • Kő, zöld, fekete, lila, piros, kék, világoskék, tiszta és sárga színekben kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29302 kártyatartó: Ezt a tartót polcos edények rekeszeinek készítésére használják, és átlátszó testben kapható.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001

Gyakran ismételt kérdések

Az Akro-Mils 30240 sorozatú akasztható / egymásra rakható tartályok egymásra rakhatók?

Igen, ezeket a rekeszeket egymásra rakhatóra tervezték, beöntött hátsó és oldalsó csatlakozókkal, amelyek lehetővé teszik több tároló biztonságos egymásra helyezését további hardverek nélkül.

Milyen színkódokat használnak az Akro-Mils polcos edények?

  • Kék - Vízvezeték / Személyi / Orvosi
  • Piros - elektromos
  • Sárga - Hegesztés
  • Zöld – Biztonság / Sebkezelés
  • Fekete - Rögzítőelemek / Tisztítás és védelem
  • Kő - HVAC / Padlóspecifikus
  • Világoskék - Légzőszervi
  • Lila – gyomor-bélrendszeri

Hogyan tarthatom rendben a tárolóedényeimet?

Az objektumok kategorizálására és a tárolódobozok címkézésére vonatkozó stratégia segíthet megóvni őket a rendezetlenségtől.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?