Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08307.037.0500 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 3/8-16 X 5 hüvelyk, 10 PK | AG2FHC 31JA28

GRAINGER U08307.037.0500 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 3/8-16 x 5 hüvelyk, 10 PK

Raktáron
Tétel: AG2FHC Modell: U08307.037.0500Kereszthivatkozás: 31JA28
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
€7.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezMelegen horganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6399
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08307.037.0500 kocsicsavar, négyzet alakú, A fokozat, 3/8-16 x 5 hüvelyk, 10 PK
€7.31 /csomag