3M Réz 2-lyukú hosszú hordó Lug


Szűrő
Csatlakozó típusa: Egyenes hordó , Anyaga: Réz , Peep Hole: Nem , Csap mérete: 1 / 2 " , Stílus: Standard
StílusModellKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
31129
1 AWG1 AWGLila110.63 "4.85 "0.69 "€264.47
A
31130
1/0 AWG1/0 AWGLila12, 990.63 "4.98 "0.75 "€316.39
A
31125
2 AWG2 AWGLila100.63 "4.85 "0.63 "€492.41
A
31137
2/0 AWG2/0 AWGLila13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€279.10
A
31141
3/0 AWG3/0 AWGLila14, 1010.63 "5.13 "0.91 "€317.94
A
31122
4 AWG4 AWGSzürke8, 120.63 "4.19 "0.66 "€552.62
A
31145
4/0 AWG4/0 AWGLila150.63 "5.16 "1"€326.07
A
31149
250 kcmil250 kcmilSárga160.63 "5.31 "1.13 "€385.55
A
31153
300 kcmil300 kcmilfehér170.63 "5.75 "1.22 "€421.30
A
31156
350 kcmil350 kcmilPiros180.63 "5.75 "1.31 "€433.67
A
31160
400 kcmil400 kcmilKék190.62 "6"1.41 "€445.64
A
31166
500 kcmil500 kcmilbarna200.63 "6.16 "1.53 "€499.75
A
31168
600 kcmil600 kcmilZöld220.62 "6.72 "1.69 "€576.38
A
31172
750 kcmil750 kcmilFekete240.63 "7"1.72 "€863.42
A
31178
1000 kcmil1000 kcmilfehér270.63 "7.28 "1.72 "€1,100.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?