Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U04211.075.0525 Hex Structural Bolt Set 3/4 5-1/4 Inch Length Carbon Steel, 5PK | AG2GXB 31JL99

GRAINGER U04211.075.0525 Hatlapfejű szerkezeti csavarkészlet 3/4 5-1/4 hüvelyk hosszú szénacél, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2GXB Modell: U04211.075.0525Keresztszám: 31JL99 / 167D85

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€22.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex szerkezeti csavar készlet
befejezMelegen horganyzott
FokozatA563
Fej Dia.1.25 "
Fejmagasság15 / 32 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz5.25 "
Rockwell KeménységC25-C34 / C19-C30
Szakítószilárdság105,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
típusNehéz Hex fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2253
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152065

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U04211.075.0525 Hatlapfejű szerkezeti csavarkészlet 3/4 5-1/4 hüvelyk hosszú szénacél, 5PK
€22.01 /csomag