DAYTON Beltéri légcsatorna kemencék, BtuH bemenet 350000


Szűrő
Légáramlat: 8642 cfm , BtuH kimenet: 280,000 , Teljes terhelésű erősítők: 1.9A , Gáz típusa: NG , Hz: 60 , Feszültség: 120 , Szélesség: 42.62 "
StílusModellMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
6RJW3
37 "37.75 "€7,538.46
B
6RJX0
37 "37.75 "€5,963.03
A
6RJV6
37 "37.75 "€6,007.26
B
6RJX7
37 "37.75 "€7,482.80
C
6RJY4
40 "36 "€8,965.90
C
6RJZ1
40 "36 "€10,332.17

Beltéri légcsatorna kemencék, BtuH bemenet 350000

A Dayton gáztüzelésű csőkemencéket kereskedelmi, ipari és lakóterek fűtésére tervezték. Ezek a gáztüzelésű csőkemencék nagy mennyiségű hő cseréjére képesek kagylószerű hőcserélőkkel, 350000 37 BtuH bemeneti kapacitással. ETL-tanúsítvánnyal rendelkeznek, biztonságos működést biztosítanak fejlett biztonsági funkciókkal. A közvetlen szikragyújtó nyílt égést, az alumíniumozott acél hőcserélők pedig a hatékony hőcserét biztosítják. Válasszon a beltéri légcsatornás kemencék széles választékából, amelyek 40 és XNUMX hüvelykes kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?