HONEYWELL Pillanatnyi, SPDT, 1NC / 1NO, ezüst érintkezők, zárt végálláskapcsoló


Szűrő
Működtető helye: felső , erősítők: 15 Ind./2 Ind./0.5 Res./0.25 Res , Kar anyaga: Acél , Test anyaga: Cink Die Cast , Kapcsolatfelvételi űrlap: Pillanat, SPDT, 1NC / 1NO, Silver Contacts , Mélység: 3.04 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Magasság: 2.5 " , IP besorolás: 66 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -25 foktól 160 fokig F , Henger anyaga: Acél , Névleges feszültség: 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC , Kábelbevezetés: 1/2 "-14 NPT vezeték
StílusModellUtazásMűködtető hosszaMűködtető stílusMozgalomNEMA értékelésMűködési erőHenger Dia.Henger szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
BZE6-2RQ81
Pretravel (PT). 015 max; Overtravel (OT). 140 perc alatt; Differenciálmenet (DT). 002 max1.2 "Kereszthengeres dugattyúKiengedési erő: 0.25 font, min19 oz. 13 oz-ig.0.5 "0.18 "€266.63
B
BZV6-2RQ8
Pretravel (PT). 015 max; Overtravel (OT). 140 perc alatt; Differenciálmenet (DT). 002 max1.2 "Dugattyú, GörgőKiengedési erő: 0.25 font, min19 oz. 13 oz-ig.0.5 "0.18 "€294.36
C
BZV6-2RQ
Pretravel (PT). 015 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT). 002 max0.75 "búvárdugattyúKiengedési erő: 0.25 font, min19 oz. 13 oz-ig.--€197.53
D
BZV6-2RN80
Pretravel (PT) .078 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .0004 - .0020 in1.48 "Dugattyú, GörgőKiengedési erő: 0.25 font, min1, 3, 49 oz. 24 oz-ig.0.5 "0.18 "€472.31
E
BZE6-2RN81
Pretravel (PT) .078 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .0004 - .0020 in1.48 "Keresztgörgő dugattyú, csomagtartó zárvaKiengedési erő: 0.25 font, min1, 3, 49 oz. 24 oz-ig.0.5 "0.18 "€300.90
F
BZE6-2RN7
Pretravel (PT). 078 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT). 002 max0.97 "Dugattyú, csomagtartó zárvaKiengedési erő: 0.25 font, min1, 3, 49 oz. 24 oz-ig.--€222.93
G
BZV6-2RN2
Pretravel (PT). 188 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT). 006 max0.91 "Görgőkar, csomagtartó zárvaEngedje el az erőt max. 6 oz1, 3, 410 oz. 20 oz-ig.0.75 "0.25 "€331.24
H
BZE6-2RN2
Pretravel (PT). 188 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT). 006 max0.91 "Görgőkar, csomagtartó zárvaEngedje el az erőt max. 6 oz1, 3, 410 oz. 20 oz-ig.0.75 "0.25 "€275.19
I
BZE6-2RQ62
Pretravel (PT). 718 max; Overtravel (OT). 838 perc alatt; Differenciálmenet (DT). 229 max6"Rod LeverEngedje el az erőt 2 oz min12 oz. 5 oz-ig.--€268.82
J
BZE6-2RQ8
Pretravel (PT) 0.015 max; Overtravel (OT). 140 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .002 max1.2 "Dugattyú, GörgőKiengedési erő: 0.25 font, min19 oz. 13 oz-ig.0.5 "0.18 "€251.96
K
BZE6-2RQ
Pretravel (PT) 0.015 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .002 max0.75 "búvárdugattyúKiengedési erő: 0.25 font, min19 oz. 13 oz-ig.--€167.25
L
BZV6-2RN
Pretravel (PT) 0.078 max; Overtravel (OT). 219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .002 max0.97 "Dugattyú, csomagtartó zárvaKiengedési erő: 0.25 font, min1, 3, 49 oz. 24 oz-ig.--€226.85
M
BZE6-2RN80
Pretravel (PT) 0.078 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .0004 - .0020 in.1.48 "Dugattyú, GörgőKiengedési erő: 0.25 font, min1, 3, 49 oz. 24 oz-ig.0.5 "0.18 "€302.35
F
BZE6-2RN
Pretravel (PT) 0.078 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.002 in.0.97 "Dugattyú, csomagtartó zárvaKiengedési erő: 0.25 font, min1, 3, 49 oz. 24 oz-ig.--€174.25
N
BZV6-2RQ2
Pretravel (PT) 0.188 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .006 max0.91 "Vízszintes görgőkarEngedje el az erőt 6 oz min110 oz. 18 oz-ig.0.75 "0.25 "€293.95
O
BZE6-2RQ2
Pretravel (PT) 0.188 max; Túllépés (OT) 0.219 perc alatt; Differenciálmenet (DT) .006 max0.91 "búvárdugattyúEngedje el az erőt 6 oz min110 oz. 18 oz-ig.0.75 "0.25 "€263.55
P
BZE6-2RN62
Pretravel (PT) 0.718 max; Túllépés (OT) 0.838 perc alatt; Differenciálmenet (DT) 0.229 in.6"Rúdkar, csomagtartó zárvaEngedje el az erőt 1 oz. min1, 3, 43 oz. 7 oz-ig.--€309.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?