Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER P21S-DSPKGSPO 125K-14 V-horonyú nyomtávú keréktárcsa görgő, forgatható, 1540 font. Terhelhetőség, 5 hüvelykes kerékátm. | CH6QVR 454M81

GRAINGER P21S-DSPKGSPO 125K-14 V-horonyú nyomtávú keréktárcsa görgő, forgó, 1540 font. Terhelhetőség, 5 hüvelykes kerékátm.

Raktáron
Tétel: CH6QVR Modell: P21S-DSPKGSPO 125K-14Kereszthivatkozás: 454M81
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
€573.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezöntő
Csapágy típusPrecíziós golyó
Alapszínfehér
Alapvető anyagNejlon
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Keménység80 D part
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 "x 3"
Terhelési érték1540 lbs.
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Szerelési magasság6 1 / 2 "
Tartó lemez4 "x 4 1 / 2"
Nem jelölésIgen
A rögzítő furatok száma4
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Lemezméret4 "x 4 1 / 2"
Versenypálya típusaKettős labda
PótkerékMfr. No. DSPKGSPO 125K
Forgó sugár4 1 / 4 "
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Származási országNémetország

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék anyagaCsapágy típusFék típusaKerék alakjaszínekAlapszínAlapvető anyagdurométertPkg. Menny.Ár
GRAINGER CDP-G-23 királycsap nélküli forgólapos görgő poliuretán 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€390.84
GRAINGER CDP-G-24 merev lemezes görgő poliuretán 2300 lb. AH6VRT 36HW72 CDP-G-24poliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas87 A part1€420.67
GRAINGER CDP-G-31 forgólapos görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€323.18
GRAINGER CDP-G-32 merev lemezes görgő poliuretán 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32poliuretán--Standard -EzüstAlumínium87 A part1€232.45
GRAINGER S-526-D-BS-SS lapos görgő, 6 hüvelykes, 900 font | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpoliuretán--Standard -SzürkeÖntöttvas90 A part1€243.33
GRAINGER CDP-G-33 királytű nélküli forgólapos görgő poliuretán 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33poliuretán-PedálStandard -EzüstAlumínium87 A part1€302.27
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 hüvelykes nagy teherbírású merev lemezgörgő, 3000 font. Terhelési minősítés | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18poliuretán-Oldalsó hüvelykujjStandard -EzüstÖntöttvas92 A part1€663.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER P21S-DSPKGSPO 125K-14 V-horonyú nyomtávú keréktárcsa görgő, forgó, 1540 font. Terhelhetőség, 5 hüvelykes kerékátm.
€573.75 /Mértékegység