KIPP K0116 sorozat, 1 / 4-20 menetméret állítható fogantyú


Szűrő
Szín: Fekete szatén , Befejez: Fekete szatén , Gomb típusa: Állítható fogantyú , Anyaga: cink , Stílus: Klasszikus labda , Menet mérete: 1 / 4-20
StílusModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr (ÁFA nélkül)
A
K0116.1A21
1.28 "1.85 "-Belső szálak€21.01
B
K0116.1A21X10
1.67 "1.85 "0.39 "Külső szálak€22.00
A
K0116.2A21
1.79 "2.93 "-Belső szálak€25.85
B
K0116.1A21X15
1.87 "1.85 "0.59 "Külső szálak€22.44
B
K0116.1A21X20
2.07 "1.85 "0.78 "Külső szálak€22.44
B
K0116.1A21X25
2.26 "1.85 "0.99 "Külső szálak€22.44
B
K0116.2A21X15
2.38 "2.93 "0.59 "Külső szálak€27.30
B
K0116.1A21X30
2.46 "1.85 "1.18 "Külső szálak€22.44
B
K0116.2A21X20
2.58 "2.93 "0.78 "Külső szálak€27.67
B
K0116.1A21X35
2.66 "1.85 "1.38 "Külső szálak€24.46
B
K0116.2A21X25
2.78 "2.93 "0.99 "Külső szálak€27.59
B
K0116.1A21X40
2.85 "1.85 "1.57 "Külső szálak€24.46
B
K0116.2A21X30
2.97 "2.93 "1.18 "Külső szálak€27.59
B
K0116.1A21X45
3.05 "1.85 "1.77 "Külső szálak€24.44
B
K0116.2A21X35
3.17 "2.93 "1.38 "Külső szálak€29.51
B
K0116.1A21X50
3.25 "1.85 "1.99 "Külső szálak€23.85
B
K0116.2A21X40
3.37 "2.93 "1.57 "Külső szálak€29.81
B
K0116.2A21X45
3.56 "2.93 "1.77 "Külső szálak€29.02
B
K0116.2A21X50
3.76 "2.93 "1.99 "Külső szálak€29.13
B
K0116.2A21X55
3.96 "2.93 "2.16 "Külső szálak€29.24
B
K0116.2A21X60
4.15 "2.93 "2.36 "Külső szálak€30.22

K0116 sorozat, 1 / 4-20 menetméret állítható fogantyú

A KIPP K0116 sorozatú állítható fogantyúkat különféle gépek vagy berendezések működtetésére tervezték. Ezek a fogantyúk menetes rudakkal rendelkeznek, amelyek gyors és egyszerű rögzítést tesznek lehetővé. Golyós kialakításúak is, amely kényelmes fogást biztosít a csatlakoztatott eszköz egyszerű működtetéséhez, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyszerű forgatással állítsa be a helyzetet vagy a feszességet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?