Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.062.0700 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X7 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK | AH8HZE 38TT26

GRAINGER N04360.062.0700 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X7 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HZE Modell: N04360.062.0700Kereszthivatkozás: 38TT26
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
€71.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz7"
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4782
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.062.0700 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X7 acél, 8. osztályú cinksárga, 5PK
€71.57 /csomag